Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sangles anti-traumatisme

Sangle de suspension anti-traumatisme

Art. N° 0899032966

EAN 4050641825414

Prix affichés aux clients après connexion
Sangles anti-traumatisme

Art. N° 0899032966
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
Pour réduire le traumatisme dû à la suspension après une chute
  • Les sangles de suspension anti-traumatisme maintiennent la fonction de pompage du muscle et la circulation sanguine jusqu'à ce que la personne soit secourue

  • Longueur réglable de 45 cm à 126 cm

  • A utiliser par paires
Indication

Les sangles anti-traumatismes comprennent une section gauche et une section droite fixée au harnais de sécurité. En cas de chute, les deux sections sont rapprochées pour former une boucle. La personne victime de la chute peut passer un pied dans la boucle pour relâcher la pression sur ses cuisses.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les sangles anti-traumatisme peuvent être fixées à tout type de harnais de sécurité, quelle que soit leur conception