Sangle d'arrimage avec boucle à came monobloc
Sangle d'arrimage avec boucle à came, une pièce
SANGLE ARRIM ROUGE-BOUCL CAME-1P-25MMX2M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Répartition optimale de la pression et de la force au moyen d'un serre-joint à sangle fabriqué dans un procédé de moulage sous pression
- Convient également au regroupement de tuyaux libres, entre autres
Conforme à la norme EN 12195-2
Certifié GS
La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %
Conforme à la norme EN 12195-2
Certifié GS
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'arrimage de charges commerciales et privées dans les véhicules de tourisme, les remorques, les transpalettes, les fourgonnettes de livraison, etc.
Design | En une pièce |
Largeur (B) | 25 mm |
Longueur (L) | 2 m |
Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet | 5 % |
Couleur | Rouge |
Certification de produit | Sécurité certifiée GS |
Force de traction en cas de sanglage | 250 daN |
Normes | EN 12195-2 |
Matière | PES - Polyester |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |