Sangle d'arrimage avec boucle à came, deux pièces Avec crochet en S, crochets rapprochés en J et loquet de sécurité
Sangle d'arrimage à cliquet, 2 pcs, crochets rapprochés

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Répartition optimale de la pression et de la force au moyen d'un cliquet tendeur fabriqué dans un procédé de moulage sous pression
- Aucun décrochage indésirable grâce au loquet de sécurité sur le crochet en J
- Pas de rayures car les crochets en S sont dotés d'un revêtement PVC
- Il est également possible de positionner les marchandises à sécuriser sur des tapis antidérapants
- La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %
Conforme à la norme EN 12195-2
Certifié GS
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'arrimage de charges commerciales et privées dans les véhicules de tourisme, les remorques, les transpalettes, les fourgonnettes de livraison, etc.
Design | Deux pièces |
Largeur (B) | 35 mm |
Longueur (L) | 6 m |
Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet | 5 % |
Couleur | Rouge |
Certification de produit | Sécurité certifiée GS |
Force de traction en cas de sanglage | 700 daN |
Matière | PES - Polyester |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!