Sangle d'arrimage à cliquet pour arrimage intérieur
Sangle d'arrimage à cliquet pour arrimage intérieur

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Cliquet à pression
La couleur des sangles d'arrimage n'est pas résistante à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.
Conforme à la norme EN 12195-2
Homologation GS
Design | Deux pièces |
Largeur (B) | 45 mm |
Longueur (L) | 3.5 m |
Longueur d'extrémité fixe | 1 m |
Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet | 5 % |
Force de traction en cas de sanglage | 2000 daN |
Force de traction LC autorisée en ligne droite | 1000 daN |
Pré-charge | 260 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Certification de produit | Sécurité certifiée GS |
Matière | PES - Polyester |
Forme du crochet | Raccord de rail d'ancrage |
Etiquette à l'intérieur | Oui |
Couleur | Rouge |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Fiches de données de sécurité(X)