Sangle d'arrimage à cliquet inversé
Sangle d'arrimage cliquet inverse double crochet
SANGLE ARRIMAGE 6T 9M CROCHETS TRIANGLES
Art. N° 0713921192
EAN 4053479461533
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Sangle complète (partie fixe + partie coulissante)
- Textile polyester très résistant
- Toutes les sangles comportent une étiquette indiquant la T.M.U. et la date de fabrication
- Process de production contrôlé par informatique
- Meilleure résistance à l'allongement
- N'absorbe pas l'eau
- Résiste aux UV et aux variations de températures (- 40°C à + 100°C)
- Qualité constante des sangles
- Identification et traçabilité assurées
Cliquet inversé qui réduit la force nécessaire à la mise en place de la sangle
- Facilité de mise en oeuvre
- Gain de temps
Fiches de données de sécurité(X)
Idéale pour les transporteurs, les agriculteurs, les dépanneurs
Largeur | 50 mm |
Longueur | 9 m |
Longueur d'extrémité fixe | 300 mm |
Force de traction en cas de sanglage | 4000 daN |
Pré-charge | 400 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Matière | PES - Polyester |
Forme du crochet | Crochet rapproché |
Couleur | Rouge |
Normes | EN 12195-2 |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |