Sangle d'arrimage à cliquet en deux parties avec des crochets en S
Sangle d'arrimage à cliquet à crochet en S en deux parties

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pas de rayures, car les crochets en S sont dotés d'un revêtement en PVC
- Adapté aux points d'arrimage avec des diamètres de support plus importants
Placez les marchandises à fixer sur des tapis antidérapants pour offrir une protection supplémentaire
Conforme à la norme EN 12195-2
Certification GS
Pour l'arrimage de charges commerciales et privées dans les véhicules de tourisme, les remorques, les camions à plateau, les fourgonnettes de livraison, etc.
Design | Deux pièces |
Largeur (B) | 25 mm |
Longueur (L) | 6 m |
Longueur d'extrémité fixe | 0.5 m |
Longueur d'extrémité libre | 5.5 m |
Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet | 5 % |
Force de traction en cas de sanglage | 700 daN |
Force de traction LC autorisée en ligne droite | 350 daN |
Pré-charge | 133 daN |
Force manuelle avec cliquet | 25 daN |
Certification de produit | Sécurité certifiée GS |
Matière | PES - Polyester |
Forme du crochet | Crochet en S |
Etiquette à l'intérieur | Non |
Couleur | Rouge |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |