Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sangle d'arrimage à cliquet, deux pièces à double crochet griffe

Sangle d'arrimage à cliquet double crochet griffe

Art. N° 071392 332
EAN 4058794187762

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Un système global pour des charges petites à moyennes dans tous les secteurs (par ex. le commerce et l'industrie)
Indication

La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

Conforme à la norme DIN EN 12195-2



Certification GS

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour la fixation de charges dans tous les secteurs (par ex. les fourgonnettes, l'agriculture, l'usinage du métal et l'industrie) afin de protéger les marchandises contre les dommages.

  • Arrimage

  • Blocage positif

Design

Deux pièces

Largeur (B)

35 mm

Longueur (L)

6 m

Longueur d'extrémité fixe

0.3 m

Longueur d'extrémité libre

5.7 m

Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet

5 %

Force de traction en cas de sanglage

2000 daN

Force de traction LC autorisée en ligne droite

1000 daN

Pré-charge

220 daN

Force manuelle avec cliquet

50 daN

Certification de produit

Sécurité certifiée GS

Matière

PES - Polyester

Forme du crochet

Crochet rapproché

Etiquette à l'intérieur

Non

Couleur

Rouge

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Angle de protection des arêtes En plastique

EDGPROT-PLA-(STRAP-50MM)

x 40 pcs
Coin de protection pour sangle darrimage En plastique

EDGPROT-PLA-XXL-(STRAP-50MM)