Sangle d'arrimage à cliquet, deux pièces Conception légère avec double crochet en J
Sangle d'arrimage à cliquet, 2 parties, crochet DS, légère
Art. N° 5713922538
EAN 4062856203024
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Il est également possible de positionner les marchandises à sécuriser sur des tapis antidérapants
- La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %
Conforme à la norme EN 12195-2
Certification GS
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'arrimage de charges commerciales et privées dans les véhicules de tourisme, les remorques, les transpalettes, les fourgonnettes de livraison, etc.
Design | Deux pièces |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 6 m |
Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet | 5 % |
Longueur d'extrémité fixe | 0,3 m |
Longueur d'extrémité libre | 5,7 m |
Force de traction en cas de sanglage | 700 daN |
Force de traction LC autorisée en ligne droite | 350 daN |
Pré-charge | 133 daN |
Force manuelle avec cliquet | 25 daN |
Certification de produit | Sécurité certifiée GS |
Matière | PES - Polyester |
Forme du crochet | Crochet rapproché |
Etiquette à l'intérieur | Non |
Couleur | Rouge |
Normes | EN 12195-2 |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!