Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sangle d'arrimage à cliquet, deux pièces Avec mousqueton

Sangle d'arrimage à cliquet 2 parties avec mousqueton

Art. N° 5713922527

EAN 4062856203086

Prix affichés aux clients après connexion
Sangle d'arrimage à cliquet, deux pièces Avec mousqueton

Art. N° 5713922527
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
Pour les petites et moyennes charges

Le crochet ne glisse pas hors du pion d'arrimage à travers le mousqueton

Indication
  • Il est également possible de positionner les marchandises à sécuriser sur des tapis antidérapants

  • La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %

conforme à la norme EN 12195-2



Certification GS

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'arrimage de charges commerciales et privées dans les véhicules de tourisme, les remorques, les transpalettes, les fourgonnettes de livraison, etc.

Design

Deux pièces

Largeur

25 mm

Longueur

6 m

Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet

5 %

Longueur d'extrémité fixe

0,5 m

Longueur d'extrémité libre

5,5 in

Force de traction en cas de sanglage

1500 daN

Force de traction LC autorisée en ligne droite

750 daN

Pré-charge

90 daN

Force manuelle avec cliquet

25 daN

Certification de produit

Sécurité certifiée GS

Matière

PES - Polyester

Forme du crochet

Crochet Karabiner

Couleur

Rouge

Normes

EN 12195-2

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barre de maintien intermédiaire

INTMEDWLLOK-(2400-2700MM)

Pour blocage de la charge sur la surface de charge
x 1 pcs
Tapis antidérapant vulcanisé

NONSLPMAT-RUBBER-BLACK-5000X250X2MM

Idéal pour toute utilisation en plus de l'arrimage ; empêche également la pénétration de consommables tels que l'eau, l'huile et la saleté
x 1 pcs
Tapis antidérapant

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-100X100X8MM

Pour améliorer l'adhérence et les coefficients de glissement, et pour réduire le nombre de sangles d'arrimage à cliquet nécessaires au chargement, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.
x 300 pcs
Tapis antidérapant

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-100X200X8MM

Pour améliorer l'adhérence et les coefficients de glissement, et pour réduire le nombre de sangles d'arrimage à cliquet nécessaires au chargement, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.
x 150 pcs
Tapis antidérapant

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-200X300X8MM

Pour améliorer l'adhérence et les coefficients de glissement, et pour réduire le nombre de sangles d'arrimage à cliquet nécessaires au chargement, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.
x 60 pcs