Sangle d'arrimage à cliquet, deux parties Avec pince pour hayon
Sangle d'arrimage à cliquet, deux parties, pince pour hayon
Art. N° 5713922563
EAN 4062856204625
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Peut également être utilisée en association avec des barres de maintien intermédiaires et des barres de serrage
- Arrimage rapide des marchandises et manipulation facile grâce au serrage automatique de la pince pour hayon
- Aucun point d'arrimage ni aucune barre d'arrimage requis
- Aucun endommagement du hayon grâce à la pince caoutchoutée
- Cliquet à pression
Conforme à la norme EN 12195-2
Homologation GS
Il est également possible de positionner les marchandises à sécuriser sur des tapis antidérapants
Conforme à la norme EN 12195-2
Homologation GS
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'arrimage de charges sur des véhicules à plateau ou des véhicules ayant un hayon suffisamment résistant
Design | Deux pièces |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 3 m |
Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet | 5 % |
Longueur d'extrémité fixe | 0,25 m |
Longueur d'extrémité libre | 2,75 m |
Force de traction en cas de sanglage | 500 daN |
Force de traction LC autorisée en ligne droite | 250 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Certification de produit | Sécurité certifiée GS |
Matière | PES - Polyester |
Forme du crochet | étrier mural de panneau |
Etiquette à l'intérieur | Non |
Couleur | Rouge |
Normes | EN 12195-2 |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |