Sangle d'arrimage à cliquet avec mousqueton se rétractant automatiquement
Sangle d'arrimage à cliquet automatique avec mousqueton
SANGLE D'ARRIMAGE AUTOMATIQUE T-ARZK
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Facile à utiliser
- Fabriquée conformément à la norme EN 12195-2
- Avec fonction d'enroulement automatique
Désignation du type | ARZK20 |
Largeur | 55 mm |
Longueur | 2000 mm |
Force de traction en cas de sanglage | 250 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Pré-charge | 27 daN |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0.733 kg |
Forme du crochet | Crochet Karabiner |
Couleur | Noir, Rouge |
Matière | Acier / plastique |
Norme EN | 12195-2 |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
RAIL-TYPE-AVIATION-ALUMINIUM-ZSA1500
ORSYMOBILRAIL-TYPE-AVIATION-ALUMINIUM-ZSA2000
ORSYMOBILRAIL ALU ARRONDI POUR SOL 995MM
ORSYMOBILRAIL-TYPE-AVIATION-DEMI-ROND-ZSC1495
ORSYMOBILRAIL-TYPE-AVIATION-DEMI-ROND-ZSC2000
ORSYMOBILRAIL-TYPE-AVIATION-ALU-SANS-BRIDE-ZSB995
ORSYMOBILRAIL-TYPE-AVIAT-ALU-SANS-BRIDE-ZSB1500
ORSYMOBILRAIL-TYPE-AVIAT-ALU-SANS-BRIDE-ZSB2000
ORSYMOBILDISQUE DARRIMAGE ALU-PLANCHER-WLP01
ORSYMOBILPLAQUE-DARRIMAGE-RECTANGULAIRE-AZPL2
ORSYMOBILVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)