Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sangle d'arrimage à cliquet à levier long

Sangle d'arrimage à cliquet à levier long

Art. N° 071391 111

EAN 4053479336916

Prix affichés aux clients après connexion
Sangle d'arrimage à cliquet à levier long

Art. N° 071391 111

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Sécurité certifiée GS, double crochet en J avec serrure
  • Cliquet de tension

  • Pas d'état de mise au rebut/d'usure prématuré en raison de l'étiquette intérieure
Indication

La couleur des sangles d'arrimage n'est pas résistante à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.

Conforme à la norme EN 12195-2



Certification GS

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Arrimage

  • Blocage positif

Design

Avec cliquet à levier long

Largeur

50 mm

Longueur

8 m

Force de traction en cas de sanglage

5000 daN

Pré-charge

500 daN

Force manuelle avec cliquet

50 daN

Matière

PES - Polyester

Forme du crochet

Crochet à griffes avec mousqueton

Couleur

Rouge

Normes

EN 12195-2

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Angle de protection des arêtes En plastique

EDGPROT-PLA-(STRAP-50MM)

x 40 pcs
Coin de protection pour sangle darrimage En plastique

COIN-PROTEC/SANGLE-DARRIMAGE-PLASTIQUE