Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sandow avec système de blocage

Sandow avec système de blocage

Art. N° 0880240195
EAN 4056807892474

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une utilisation universelle le regroupement des tuyaux, tiges, les canaux, etc., ainsi que la fixation d'une grande variété de produits
  • Le diamètre de regroupement peut être réglé en fonction des besoins

  • Extensible à l'infini en connectant plusieurs sandows
Indication

Peut également être utilisé pour attacher les parapluies, pivot sécheuses, rouleaux de matériaux, etc. ensemble.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

PES - Polyester

Longueur

1000 mm

Diamètre

8 mm

Couleur

Rouge

Résistance thermique min.

0 °C

Résistance thermique max.

70 °C