Safety automatic cable reel Cargo
Safety automatic cable reel Cargo
Art. N° 0774017350
EAN 4065233128781
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du câble (roulé) | 17 m |
Type de câble | H07RN-F3G2,5mm² |
Longueur du câble (externe) | 1,25 m |
Indice de protection IP | IP 44 |
Tension nominale | 240 V/CA |
Puissance (câble enroulé) | 2400 W |
puissance (câble déroulé) | 3500 W |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 50 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 496 x 194 x 397 mm |
Type de prise | F |