Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sacoche de ceinture porte-outils

Sacoche de ceinture porte-outils
PORTEUR COUTEAU GRAND 170X45X270MM

Art. N° 0715930006

EAN 4052712173622

Prix affichés aux clients après connexion
Sacoche de ceinture porte-outils

Art. N° 0715930006
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
Pratique et robuste

Avantages


  • Six poches de différentes tailles

  • Boucle clipsable pour attacher les objets, p. ex. des rubans adhésifs


Robuste


  • En tissu polyester résistant

  • Poches robustes en croûte de cuir


La languette avec bouton-pression facilite l'attache du sac à la ceinture.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur x hauteur (L x B x H)

170 x 45 x 270 mm

Pour largeur de courroie

50 mm

Matière

Polyester/cuir

Couleur

Noir, Gris

Poids du produit (par pièce)

197,000 g

Capacité de charge max.

3 kg