Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sacoche de ceinture avec cordon

Sacoche de ceinture avec blocage de cordon
POCHE A VIS/CLOU AVEC LACET SERRAGE-12CM

Art. N° 0715930215

EAN 4058794055290

Prix affichés aux clients après connexion
Sacoche de ceinture avec cordon

Art. N° 0715930215
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
Sac avec fermeture à cordon pour transporter outils et matériaux directement sur vous.
  • Deux poches extérieures en cuir pour tournevis, couteaux et pinces

  • Bande en caoutchouc sur l'extérieur pour les stylos et petits tournevis

  • En polyester de qualité supérieure (1 680 deniers) et garniture en cuir velours au niveau des surfaces de contact
Indication

Les outils illustrés ne sont pas inclus.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur x hauteur (L x B x H)

140 x 100 x 120 mm

Pour largeur de courroie

70 mm

Matière

Polyester/cuir

Couleur

Noir, Gris

Poids du produit (par pièce)

193,000 g

Capacité de charge max.

3 kg