Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sac universel

Sacoche universelle à outils avec porte-marteau
POCHE UNIVERSEL A OUTILS-GDE TAILLE

Art. N° 0715930210
EAN 4046777945447

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Sacoche de ceinture avec deux grands compartiments de rangement et un porte-marteau pour transporter outils et matériaux directement sur vous.
  • Deux poches extérieures en cuir pour tournevis, couteaux et pinces

  • Porte-marteau à déplacement libre en acier inoxydable

  • Porte-mètre à ruban en acier inoxydable

  • Circlip pour maintenir les outils pesant jusqu'à 0,5 kg

  • Bande en caoutchouc sur l'extérieur pour les stylos et petits tournevis

  • En polyester de qualité supérieure (1 680 deniers) et garniture en cuir velours au niveau des surfaces de contact
Indication

Les outils illustrés ne sont pas inclus.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur x hauteur (L x B x H)

200 x 110 x 290 mm

Pour largeur de courroie

70 mm

Matière

Polyester/cuir

Couleur

Noir, Gris

Poids du produit (par pièce)

400.000 g

Capacité de charge max.

4 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ceinture en cuir Avec boucle à double broche métallique

SANGLE EN CUIR

x 1 pcs