Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sac repas

Sac repas
LUNCH BAG

Art. N° 0715930242

EAN 4046777992106

Prix affichés aux clients après connexion
Sac repas

Art. N° 0715930242
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
Sac repas spacieux avec matériau isolant enrobé.
  • Bandoulière en nylon et poignée de transport

  • Porte-carte d'identification sur le côté

  • Fermeture éclair robuste en deux pièces

  • En polyester haute qualité (1 680 deniers)
Indication

Les produits supplémentaires illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur x hauteur

300 x 220 x 190 mm

Matière

PES - Polyester

Couleur

Noir, Gris

Capacité de charge max.

5 kg

Poids du produit (par pièce)

377,000 g