Sac de transport pour machines à batterie
Sac de transport machines à batterie
SAC TRANSPORT TRIO MACHINES BATTERIE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Espace de rangement optimisé
- 1 poche extérieure avec fermeture éclair
- 1 poche extérieure avec fixation crochet et boucle pour chargeur de batterie
- 2 poches extérieures pour batteries
- 5 poches extérieures supplémentaires
- 3 poches intérieures pour batteries
Protection maximale
Fond en plastique stable et résistant à l'eau
Les machines, les batteries et le chargeur de batterie indiqués ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 450 x 315 x 340 mm |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 315 x 300 x 340 mm |
Matière | PES - Polyester |
Couleur | Noir, Gris |
Capacité de charge max. | 20 kg |
Poids du produit (par pièce) | 2900.000 g |