Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sac de premiers secours combiné DIN 13164:2022

Sac de premiers secours, Kombi
COFFRET DE SECOURS COMBI-DIN13164

Art. N° 08995209

EAN 4038898863694

Prix affichés aux clients après connexion
Sac de premiers secours combiné DIN 13164:2022

Art. N° 08995209
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
Sac compact avec matériel de secours conforme à la norme DIN 13164:2022 avec triangle de signalisation européen

Contenu de la livraison :


  • 2 masques de type I DIN EN 14683

  • 1 rouleau de pansements adhésifs DIN 13 019 - A, 5 x 2,5 cm

  • 1 assortiment de pansements, 14 pièces, DIN 13 019

  • 2 lingettes

  • 1 sachet de pansements DIN 13 151 - K

  • 2 sachets de pansements DIN 13 151 - M

  • 1 sachet de pansements DIN 13 151 - G

  • 1 bandage DIN 13 152 - A

  • 3 bandages élastiques DIN 61 631 - MB - 8 rayonne/coton 8 cm x 4 m

  • 2 bandages élastiques DIN 61 631 - MB - 6 rayonne/coton 6 cm x 4 m

  • 3 compresses, 100 x 100 mm ; 1 x 2 pièces ; en papier conformément à la norme DIN 58953-2

  • 1 bandage triangulaire DIN 13 168 - D

  • 1 paire de ciseaux DIN 58 279 - A 145

  • 1 couverture thermique or/argent 1 600 x 2 100 mm

  • 4 grands gants en vinyle PVC sans couture

  • 1 brochure de premiers soins en 6 langues

  • 1 liste du contenu


Sac en nylon haute qualité avec revêtement hydrofuge et fermeture éclair sur trois côtés

Indication

Contenu conforme à la norme DIN 13164:2022 et triangle de signalisation européen

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

435 mm

Largeur

100 mm

Hauteur

75 mm

DIN

13164