Sac à outils avec fond en plastique
Sac à outils robuste avec fond en plastique
SAC A OUTILS AVEC FOND PLASTIQUE
Art. N° 0715930246
EAN 4056807403069
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Poche de rangement avant avec de nombreux séparateurs et options
- Zone interne libre avec de nombreuses poches et sangles élastiques
- Poches externes supplémentaires sur les côtés
- La bandoulière peut être retirée facilement et utilisée comme ceinture porte-outils
- Poche à documents intégrée dans le couvercle
Les outils illustrés ne sont pas inclus.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 430 x 315 x 340 mm |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 315 x 300 x 340 mm |
Matière | PES - Polyester |
Couleur | Noir, Gris |
Capacité de charge max. | 15 kg |
Poids du produit (par pièce) | 3439,500 g |