Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sac à outils avec côtés repliables

Sac à outils avec rabats
CAISSE A OUTILS LARGE OUVERTURE

Art. N° 0715930233

EAN 4058794055115

Prix affichés aux clients après connexion
Sac à outils avec côtés repliables

Art. N° 0715930233
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
Sac robuste avec coque de fond étanche en plastique.
  • Bandes en nylon et en caoutchouc à l'intérieur pour les outils

  • Poches extérieures pour les outils

  • Sangle en caoutchouc sur l'extérieur pour les stylos et les petits tournevis

  • Côté rabattable grâce à la fermeture éclair robuste et fermeture possible avec une fixation auto-agrippante

  • La bandoulière peut être retirée facilement et utilisée comme ceinture porte-outils.

  • Poignée de transport rembourrée

  • En polyester haute qualité (1 680 deniers)
Indication

Les outils illustrés ne sont pas inclus.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur x hauteur

470 x 290 x 330 mm

Matière

PES - Polyester

Couleur

Noir, Gris

Capacité de charge max.

15 kg

Poids du produit (par pièce)

2440,000 g

Longueur min./max. de la sangle d'épaule

850-1400 mm

Longueur min. de la sangle d'épaule

850 mm

Longueur max. de la sangle d'épaule

1400 mm