Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sac à outils COMPACT

Sac à outils COMPACT en polyester
TLBG-COMPACT-235X130X355MM-POLYESTER

Art. N° 071593 698

EAN 4099618146145

Prix affichés aux clients après connexion
Sac à outils COMPACT

Art. N° 071593 698
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
Un sac compact et pratique avec 24 poches à outils en polyester de différentes tailles pour les outils les plus importants

Plus d'espace de rangement et une flexibilité maximale


  • Les poches à outils centrales sont dotées de bandes auto-agrippantes permettant de les retirer pour créer plus d'espace


Un accessoire indispensable


  • Que ce soit sur des échelles ou sur des échafaudages, des fonctionnalités pratiques vous permettront de garder vos outils à portée de main


Très agréable à transporter


  • Bandoulière rembourrée réglable et amovible pour un transport confortable

  • Poignée de transport confortable et rabat avec fermeture auto-agrippante


En polyester de haute qualité

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

235 x 130 x 355 mm

Matière

PES - Polyester

Couleur

Noir, Gris

Capacité de charge max.

5 kg

Poids du produit (par pièce)

989,000 g

Longueur max. de la sangle d'épaule

1300 mm