Sac à dos pour ordinateur portable, taille moyenne
Sac à dos Business Line taille moyenne
Art. N° 0715930601
EAN 4062856261130
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La collection Business Line offre des fonctionnalités impressionnantes et un look exclusif. Une apparence remarquable pour les partenaires commerciaux, parfaite pour se déplacer entre le bureau et le bureau à domicile ou simplement en ville. Compagnon indispensable pour vos voyages d'affaires nationaux et internationaux. Matériaux de haute qualité et durables pour un confort maximal.
- Fermetures éclair verrouillables sur les compartiments principaux, par exemple avec le verrou TSA
- Poches pour cartes de visite et stylos, ainsi que mousqueton à clés
- Deux compartiments pour documents supplémentaires pour plus d'ordre et de clarté
- Bretelles confortables pour une utilisation sans fatigue, même sur de longues périodes
- Poignée rembourrée extra-douce sur le dessus pour un confort exceptionnel
- Poche latérale avec fermeture éclair pour étui à lunettes ou articles similaires
- Poche latérale étanche pour une bouteille (jusqu'à 0,5 L) ou un parapluie
- Mains libres grâce au tunnel de fixation de rallonges télescopiques
- Poche RFID cachée sur le rembourrage arrière pour vos objets de valeur
- RFID GUARD, protection contre les lecteurs de cartes bancaires ou de crédit
- Quatre pieds en caoutchouc sur le dessous protègent le bas du sac à dos
- Compartiment rembourré pour ordinateur portable 350 x 260 mm (jusqu'à 15,6 pouces)
- Compartiment rembourré pour tablette 270 x 200 mm (jusqu'à 10,1 pouces)
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 300 mm |
Largeur | 140 mm |
Hauteur | 440 mm |
Matière | Polyester avec revêtement PU |
Couleur de la couche extérieure | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 1290,000 g |