Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sac à dos de randonnée Modèle RW

Trekking backpack RW edition
SAC À DOS DE RANDONNÉE MODÈLE RW

Art. N° M485230999

EAN 4255576548692

Prix affichés aux clients après connexion
Sac à dos de randonnée Modèle RW

Art. N° M485230999
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
Sac à dos de randonnée avec bretelles renforcées, fabriqué dans un matériau léger et durable et équipé de grandes
fermetures éclair.
  • Capacité de 25 litres

  • Léger et durable, grâce au tissu polyamide robuste

  • Amélioration de la circulation de l'air et de la ventilation pour réduire la transpiration dans le dos

  • Le cadre ergonomique en métal réduit le contact physique sans compromettre l’équilibre

  • Les principales pièces métalliques sont rembourrées pour un plus grand confort

  • Tissu en maille 3D au dos et à l'intérieur des bretelles

  • Bretelles réglables facilement

  • Sangle de poitrine élastique et réglable, avec sifflet pour votre sécurité

  • Ceinture de hanche réglable avec pochette en filet

  • 1 petit compartiment facilement accessible à l'avant pour les petits outils/objets

  • 1 compartiment principal avec des séparateurs et un petit mousqueton en plastique pour vos clés

  • 2 compartiments latéraux/poches latérales pour bouteilles/canettes

  • Raccord et guides latéraux pour le système de boisson

  • Chaîne (passant de ceinture)

  • Housse de pluie amovible et fixation pour bâtons de randonnée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Taille

Taille unique

Matière

100% polyester

Lavable à

Lavage à la main

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec, Ne pas sécher au sèche-linge

Poids du produit (par pièce)

980,000 g