Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Sac à dos à outils avec coque de fond imperméable

Sac à dos à outils avec coque de fond imperméable
SAC À DOS À OUTILS NYLON 460X400X200MM

Art. N° 071593 750

EAN 4053479843407

Prix affichés aux clients après connexion
Sac à dos à outils avec coque de fond imperméable

Art. N° 071593 750
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
Sac à dos haute qualité avec plusieurs poches
  • La coque de fond en plastique étanche protège contre les sols mouillés

  • Le support dorsal rembourré épais et les bretelles rembourrées assurent un haut niveau de confort


Conception robuste pour diverses applications


  • Certaines poches à outils sont dotées de fermetures auto-agrippantes, d'autres de sangles élastiques

  • Poches en maille à l'intérieur et à l'extérieur, poche extérieure refermable pour téléphone

  • Poignées et compartiment supplémentaires pour cartes de visite

  • Poche plaquée avec poche intérieure en maille, poche pour stylos et poche porte-documents

  • Poche zippée avec petit mousqueton à l'intérieur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

360 mm

Hauteur

460 mm

Volume

15 L

Profondeur

200 mm

Capacité de charge max.

12 kg

Poids du produit (par pièce)

2436,000 g