Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

SV 30 connecteur

Connecteur SV 30
SYSVERB-SV30-DP-ZD-(VN)-SW4-19

Art. N° 0683230019

EAN 4038898691792

Prix affichés aux clients après connexion
SV 30 connecteur

Art. N° 0683230019

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Douille de goujon sans barre

Passage pour clé mâle 6 pans de 4 mm



Accès au pied de meuble réglable au travers du connecteur



Convient aux empreintes cruciformes fendues PZ2 et PH2



Position inclinée du tournevis possible jusqu'à 20°


Facile à utiliser



Raccords excentriques sur courbe légère en position finale


  • Aucun desserrage possible dans le raccord

  • Loquet de transport pour meuble ouvert


Réversible pour utilisation côté montage avec trou traversant


Possibilité de cacher les fixations



Douille de goujon sans barre


  • La tablette peut être montée par le dessus ou par l'avant

  • Possibilité d'utiliser également des tourillons ou des plaques de fixation en bois

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Brut

Pour une épaisseur de matériau

19 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Goujon pour connecteur SV 30

ZB-SYSTEMBOLZEN-SYSVERB/SV30-PZ2

x 100 pcs
Goujon de raccordement avec boulon pour connecteur SV 30

ZBVERBHUESYSVERB/SV30BLZPZ2-19L18

x 100 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Capuchon pour pied de meuble réglable

ZBABDECKKAPPESOCKHOEVERSTWEISSD15

Recouvre le trou de perçage requis pour le réglage en hauteur
x 100 pcs
Capuchon pour pied de meuble réglable

ZBABDECKKASOCKHOEVERSTCREMEWEISSD15

Recouvre le trou de perçage requis pour le réglage en hauteur
x 100 pcs
Capuchon pour pied de meuble réglable

ZBABDECKKASOCKHOEVERSTLICHTGRAUD15

Recouvre le trou de perçage requis pour le réglage en hauteur
x 100 pcs
Capuchon pour pied de meuble réglable

ZBABDECKKAPPESOCKHOEVERSTBRAUND15

Recouvre le trou de perçage requis pour le réglage en hauteur
x 100 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gabarit de perçage pour connecteur VBL-2

GABARIT EXCENTRIQUE VBL 2

Gabarit de perçage pour connecteurs de mobilier