Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SUB Basket pannenlade onderkast

Uitrekbaar front SUB korf
UITTREKBARE MAND-ONDERKAST-FRONT-600MM

Art.-nr. 0684901657

EAN 4050382270108

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SUB Basket pannenlade onderkast

Art.-nr. 0684901657
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
Zelfsluitende lade met ingebouwd dempingssysteem voor installatie als frontlade of binnenlade.
  • Gemakkelijke toegang en goed zicht op de hangmanden

  • Dempende geleidersluiting

  • Hangmanden gemaakt van staaldraad met een diameter van 7 mm, hoogglans verchroomd

  • Identieke uittrekbare mand als frontlade en binnenlade
Opmerking

De frontbevestigingsset 0684901658 behoort niet tot de leveringsomvang. Apart bestellen.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Corpusbreedte

600 mm

Geschikt voor paneeldikte

16-18 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

515 mm

Inbouwhoogte

185 mm

Draagvermogen

30 kg

Hoogte

145 mm

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Frontbevestiging voor onderkastmand met pannenlade

UITTREKBARE MAND-FRONTBEVESTIGING