SUB Basket pannenlade onderkast
UITTREKBARE MAND-ONDERKAST-FRONT-400MM
Art.-nr. 0684901654
EAN 4050382270016
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemakkelijke toegang en goed zicht op de hangmanden
- Dempende geleidersluiting
- Hangmanden gemaakt van staaldraad met een diameter van 7 mm, hoogglans verchroomd
- Identieke uittrekbare mand als frontlade en binnenlade
De frontbevestigingsset 0684901658 behoort niet tot de leveringsomvang. Apart bestellen.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Corpusbreedte | 400 mm |
Geschikt voor paneeldikte | 16-19 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 515 mm |
Inbouwhoogte | 185 mm |
Draagvermogen | 30 kg |
Hoogte | 145 mm |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!