Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

STRONG versterkte hamer met zachte kop met nylon/polyurethaan combinatie

ZACHTE HAMER 3K STAAL BEH. NYL/PU D40MM

Art.-nr. 071572540

EAN 4099618887710

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
STRONG versterkte hamer met zachte kop met nylon/polyurethaan combinatie

Art.-nr. 071572540
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
Hamer met versterkte 3C-handgreep, robuuste stalen behuizing en verwisselbare slagkoppen

Hoge mate van flexibiliteit


  • Veelzijdig dankzij de twee verschillende slagvlakken

  • Breed assortiment verwisselbare slagkoppen leverbaar voor aangepaste uitrusting

  • Klaar voor onmiddellijk gebruik met een vooraf gemonteerde slagkopcombinatie van nylon (wit) en zacht polyurethaan (grijs)


Hoogste kwaliteit uit Europa


  • Robuuste, massief stalen behuizing voor hoge breekbestendigheid

  • De slagdemping door de 3C-handgreep met aluminium versterkte kern, nylon mantel en rubberen antislipgreep zorgt voor een optimale, ergonomische hantering

  • De handgreep en alle slagkoppen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen en kunnen eenvoudig worden vervangen, voor langdurig gebruik

  • Het dubbele bevestigingsmechanisme houdt de slagkoppen stevig vast en voorkomt dat de koppen breken als er scheuren optreden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedDe verscheidenheid aan beschikbare slagkoppen maakt dit product geschikt voor een breed scala aan onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden. De combinatie van slagkoppen is met name nuttig voor lichte tot middelzware werkzaamheden in de bouwsector (bijv. interieurafwerking, meubelen, raam- en steigerassemblage), in de metaalbewerking, houtbewerking en de automobielindustrie.

Diameter hamerinzet (Ø)

40 mm

Materiaal lange handgreep

Driecomponentenkunststof

Materiaal behuizing

Staal

Materiaal inzetstuk hamerkop

Nylon, Polyurethane

Steellengte

285 mm

Lengte

325 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Slagkop voor versterkte 3C-kunststofhamer

SLAGKOP-HAMER-3K-NYLON-D40MM

Vervangende slagkoppen voor STRONG/LIGHT versterkte kunststofhamers met 3C-handgreep van verschillende materialen
x 1 st
Slagkop voor versterkte 3C-kunststofhamer

SLAGKOP-HAMER-3K-PUR-D40MM

Vervangende slagkoppen voor STRONG/LIGHT versterkte kunststofhamers met 3C-handgreep van verschillende materialen