STERKE snelspanner
Eenhandklem STERK
EENHAND-SPANKLEM-450MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bediening met één hand voor openen, spreiden en klemmen
- Handig en eenvoudig gebruik van de klem dankzij de ergonomisch gevormde handgrepen met 2 componenten
- Grote klembekken voor een goede grip op werkstukken
- Zeer hoge klemkracht
- Eenvoudige en snelle conversie van de klem van klemmen naar spreiden, het voorste onderdeel kan met één druk op de knop worden vervangen
- Afstandhouder voor een verhoogd comfort
- Kunststof beschermdoppen met geïntegreerd kruisprisma voor veilige bevestiging van ronde materialen
Datasheets(X)
Maximale externe spanwijdte (L1 max.) | 450 mm |
Uitlading (L2) | 90 mm |
Profieldikte | 6 mm |
Profielbreedte (B) | 20 mm |
Spankracht | 3000 N |
Maximale interne spanwijdte (L max.) | 685 mm |