Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

STAMCOLL SAFE adhesive

STAMCOLL SAFE adhesive

Art. N° 0893700135

EAN 4056807928753

Prix affichés aux clients après connexion
STAMCOLL SAFE adhesive

Art. N° 0893700135
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
Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Polymère hybride MS

Couleur

Noir

Densité/conditions

1,44 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative

Temps de durcissement min.

25 min

Temps de formation de peau min.

25 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 23°C et 50% d'humidité relative

Contenu

310 ml

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Membrane de façade Stamisol Safe One

FCNGSHT-STAMISOL-(SAFE ONE)-20X2,65M

Membrane de façade noire non inflammable pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % de la surface de la façade et des largeurs de joints de 50 mm
Outil de découpe pour cartouches

COUPE-CARTOUCHES

Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper de façon précise des embouts d'application en plastique à la longueur et à l'angle souhaités
x 1 pcs
Pistolet à cartouches manuel, haute performance

PISTOLET À CARTOUCHE MANUELLE

Conception semi-ouverte de haute qualité, en tôle d'acier et poignée ergonomique en plastique