SPECIAL EDITION 8.8 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad
Gereedschapswagen special edition 8.8
Art.-nr. 5584312071
EAN 4068362041884
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer grote en ruime gereedschapswagen
- In de Würth-systeemafmetingen 8.8 voor uitrusting met alle artikelen uit de Würth-systeemwereld
- Grote opbergruimte
- Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje
- Robuuste stalen constructie voor maximale duurzaamheid
- Maximale stabiliteit en eenvoudig te verplaatsen dankzij de ergonomische handgreep en de hoogwaardige zwenkwielen
- De hoogwaardige poedercoating zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
Tweetraps vergrendelingsconcept
- Centraal vergrendelingsmechanisme met cilinderslot
- Beproefde ontgrendeling met één hand aan de zijkant en het lade-beveiligingssysteem voorkomen dat lades tijdens het rijden per ongeluk open gaan
Robuust werkblad met ABS-bovenkant
- Opbergruimtes met de rastermaten van het systeem, voor uitrusting met Würth-systeemboxen
Laden
- Grote bruikbare laderuimte
- Hoog draagvermogen van de lade van 30 kg
- Interne afmetingen in de systeemafmetingen 8.8 voor alle schuim- en lade-inlays, evenals systeemboxen van de Würth-systeemwereld, compartimentverdelers, antislipmatten etc.
- Op kogellager gemonteerde, volledig uitschuifbare lades
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 867 x 560 x 998 mm |
Kleur | AntracietGrijs RAL 7016, Gitzwart RAL 9005 |
Materiaal werkblad | Kunststofftop |
Oppervlakte | Poedercoating |
Uitvoering van de wielen | 1 zwenkwiel met rem (D: 125 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 125 mm), 2 vaste wielen zonder rem (D: 125 mm) |
Aantal laden | 7 st |
Type schuiflade | Volledig telescopisch uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen van lade | 30 kg |
Draagvermogen | 300 kg |
Productgewicht (per stuk) | 81000,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!