SMP lijmkit XTREME
SMP lijmkit Xtreme
LIJMAFDICHT-SMP-XTREME-WIT-290ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange huidvormingstijd
- Ideaal voor grote gebieden
- Verbindingsdelen kunnen worden verschoven
- Maakt het mogelijk om complexe componenten te verlijmen en af te dichten
Kortstondige hoge temperatuurbestendigheid
Geschikt voor poedercoatings
Veel toepassingsgebieden
- Goede hechtingseigenschappen op diverse ondergronden
- Goede UV-stabiliteit en weersbestendigheid buiten
- Niet corrosief voor metalen
- Geschikt voor verlijming en afdichting in voedselverwerkingsfabrieken (ISEGA)
Elastische lijmverbinding
- Compenseert voor expansies in verschillende materialen
- Dempt trillingen en geluid
- Gemakkelijk glad te maken
Schuurbaar en overschilderbaar
- De lijm is overschilderbaar met de meeste standaardverf- en laksoorten wanneer deze is uitgehard
- Kan na volledige uitharding direct worden geschuurd
Chloorbestendige/desinfectieconcentratie (niet geschikt voor permanent gebruik onder water in zwembaden)
Te gebruiken op natuursteen
Bevat geen oplosmiddelen of siliconen
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
ISEGA: Kan worden gebruikt in ruimten waar voedsel wordt verwerkt, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in bedrijven voor voedselverwerking en -overslag. Vrijstellingscertificaat nr.: 42178 U16
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. Producten met een lage uitstoot zijn voorzien van het EC1plus-label.
- Bewaar originele verpakking goed afgesloten op een droge plaats bij temperaturen tussen +15°C en +25 °C zonder blootstelling aan direct zonlicht.
- Verlijming op polyolefinen (inclusief PE, PP) is niet mogelijk zonder voorbehandeling, zoals plasma- of coronabehandeling.
- Bij het lijmen aan PVC, ABS, harde PS, beton en oppervlakken met poedercoating, wordt priming met AdhesionPlus voor kunststof/hout/steen (art.nr. 0890 100 62)
- aanbevolen.
- Bij het verbinden van niet-absorberende materialen (vochtgehalte van materiaal ≤ 8 %) moet de lijm ook fijn worden besproeid met water om de lijm volledig te laten uitharden.
- De verlijmde werkstukken mogen pas worden gecoat nadat de lijm volledig is uitgehard; als ze te vroeg worden gecoat, kan de vorming van blazen in de coating niet worden uitgesloten.
Het langetermijngedrag van verlijmingen tussen materialen met verschillende lineaire uitzettingsgraden moet worden geëvalueerd, vooral wanneer ze onder belasting worden geplaatst in gebieden met variabele temperaturen
- Er kan geen algemene uitspraak worden gedaan over de bevochtigbaarheid of het hechtvermogen van geanodiseerde oppervlakken, gezien de verscheidenheid, de ouderdom en mogelijke extra behandelingen van deze hechtende oppervlakken, zoals oliën of wassen.
- Omdat aluminium oppervlakken en eigenschappen moeilijk te definiëren zijn, raden we u altijd aan voldoende informatie van de leverancier te verkrijgen om u in staat te stellen de optimale voorbehandelingen voor uw specifieke lijmtoepassing te kiezen. Afdoende voorbereidende tests zijn nodig.
- Bij de productie en verwerking van RVS worden vaak hulpmaterialen zoals was, olie, etc. gebruikt. Deze materialen kunnen meestal niet gewoon worden weggeveegd. Er is aangetoond dat reiniging met universele reiniger type 60 (art. nr. 0892 130 030, 0892 130 031), schuren of (bij voorkeur) zandstralen van het oppervlak, gevolgd door herhaaldelijk reinigen met oplosmiddel, aanzienlijk betere hechtresultaten oplevert.
- In principe moet verzinkt plaatstaal altijd worden beschermd tegen voortdurend binnendringen van vocht om vorming van „witte roest” te voorkomen. Dit omvat ook het voorkomen van vocht als gevolg van contact met het hechtoppervlak.
- Het afdichtmiddel hecht zonder voorbehandeling (bijv. plasmabehandeling) niet betrouwbaar aan poedercoatings die PTFE bevatten.
- PMMA mag alleen worden verlijmd als er geen spanning op staat; anders zullen er waarschijnlijk spanningsscheuren optreden.
- De huidige versie van de Technische richtlijnen voor de glasmakersindustrie nr. 11 moet worden aangehouden voor spiegelhechting.
| SMP lijmkit | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CLEAR 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2C 0893237170 | |
| Rubber | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
| Hardschuim | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Neopreen | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
| PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polyamide | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
| Polycarbonaat | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polystyreen | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
| PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Siliconen | - | - | - | - | - | - | - | |
| Styrofoam | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Gelakte oppervlakken | Gelakte oppervlakken | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Hout en houtmaterialen | Decoratieve panelen | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
| Hout, MDF (spaanplaat) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Kurk | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Gelamineerde platen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
| Bitumineuze oppervlakken | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gasbeton, gips, gipsplaat | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
| HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
| Kunststeen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| Natuursteen | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Steen | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
| Vezelcementplaat | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Overige | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Glas | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Glasvezel | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Spiegel | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
| Porselein, keramiek, tegels | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Papier | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Karton | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Mesh | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
| Leer | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Metaal | Aluminium | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Lood | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| RVS | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Koper | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Messing | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Staal/ijzer | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Zink | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Kunststof | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
| GFK | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| 1. Primen met AdhesionPlus P/W/S (artikelnr. 0890 100 62) 2. Voorbehandeling met reiniger type 60 (artikelnr. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Voorbehandeling met reiniger type 20 (artikelnr. 0892 100 11) | ||||||||
| Optimalisatietabel: | ||
| Oppervlakte/materiaal | Optimalisatiestappen* | Opmerkingen |
| (PES, EP/PES) | ||
| 2-componenten deklaag, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl) | Universele reiniger type 60 | Vanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig tests vooraf uit. |
| 2-componenten primers, op water- of oplosmiddelbasis | Universele reiniger type 60 | Vanwege het grote aantal primers is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig tests vooraf uit. |
| (PUR, acryl, epoxyhars) | ||
| Cathodische dompelcoating | Universele reiniger type 60 | – |
| (E-coating) | ||
| Op rol gelakte coating | Universele reiniger type 60 | – |
| ABS | AdhesionPlus primer voor P/W/S | – |
| GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC | 1. Basisreiniging met universele reiniger type 60 2. Schuur met "zeer fijn" of schuurvlies korrel 60-80 en stofzuig vervolgens. 3. Nareinigen met universele reiniger type 60 | Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking). |
| Rubber | AdhesionPlus primer voor P/W/S | – |
| PMMA | AdhesionPlus primer voor P/W/S | – |
| Polyamide | Universele reiniger type 60 | – |
| PVC, hard PVC, hard PS | AdhesionPlus primer voor P/W/S | – |
| Hout, triplex, MDF, houtproducten en kurk | Stofvrij maken | – |
| Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultrapas) | Universele reiniger type 60 | – |
| Email, porselein, keramiek, tegels | Universele reiniger type 60 | Vanwege het grote aantal beschikbare ondergronden is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig tests vooraf uit. |
| Spiegel | Antistatische kunststofreiniger type 20 | Zie pagina 3 voor gedetailleerde instructies over het lijmen van spiegels. |
| Beton, mineraalmortel, gips en cementvezelplaat | AdhesionPlus primer voor P/W/S | – |
| Synthetische steen (Corian, Varicor) | Universele reiniger type 60 | – |
| Geanodiseerd aluminium | Universele reiniger type 60 | – |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Basisreiniging met universele reiniger type 60 2. Licht schuren met een zeer fijn schuurvlies 3. Nareinigen met universele reiniger type 60 | – |
| Non-ferrometalen (messing, koper, brons, enz.) | – | |
| Roestvrij staal (roestwerend) | – | |
| Staal (St 37 etc.) | – | |
| Verzinkt staal (thermisch of verzinkt) | – | |
| Zink | Vorming van witte roest, bij aanwezigheid van vocht | |
| Poedercoatings | AdhesionPlus primer voor P/W/S | AdhesionPlus voor P/W/S moet worden gebruikt. |
| * Volg de bijbehorende volgorde van de afzonderlijke stappen | ||
ISEGA: Kan worden gebruikt in ruimten waar voedsel wordt verwerkt, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in bedrijven voor voedselverwerking en -overslag. Vrijstellingscertificaat nr.: 42178 U16
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. Producten met een lage uitstoot zijn voorzien van het EC1plus-label.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Ideaal geschikt voor de bouw van voertuigen, carrosserieën, caravan- en containerconstructies, ventilatie- en airconditioningtechnologie, de bouwsector, diverse industriegebieden, de scheepsbouw en voor de bouw van metalen, apparatuur en installaties, de papierindustrie of toepassingen in de farmaceutische, voedings- en drankenindustrie volgens het ISEGA-certificaat*, enz.
Mogelijke toepassingen zijn montage-aansluitingen, plinten, laminaat leggen, kabelgoten, trapconstructie, het verbinden van gevels, (cassette)sandwichelementen, glasbinding in meubelbouw en vitrineconstructie, zonne- en windenergiesystemen, bordbevestiging, spiegels conform DIN EN 1036 voor muren en deuren.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling.
Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool. Breng met tussenruimtes van 30 cm lijm aan in verticale rupsen.
De werkstukken moeten binnen de huidvormingstijd worden samengevoegd. Bevestig/druk de delen na het samenvoegen aan elkaar tot de functionele sterkte is bereikt.
Spiegels lijmen:
De lengte van de aangebrachte rupsen mag niet groter zijn dan 200 mm. De afstand tussen de rupsen moet ongeveer 200 mm zijn. Breng de lijm aan in VERTICALE rupsen. Bevestig de spiegel binnen 10 tot 15 minuten na het aanbrengen van de kleefstof en druk deze stevig aan. De spiegel moet minimaal twee dagen spanningsvrij zijn bevestigd.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Inhoud | 290 ml |
Verpakking | Koker |
Chemische basis | Silaan-gemodificeerd polymeer |
Kleur | Wit |
Min./max. huidvormingstijd | 20-25 min |
Dichtheid/voorwaarden | 1,54 g/cm³ / bij 20 °C |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 4 mm/d / 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot +100 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 180 °C |
Minimale treksterkte | 2,6 N/mm² |
Min. huidvormingstijd | 20 min |
Minimale afschuifsterkte | 3 N/mm² |
Voorwaarde breeksterkte | 0 - Niet van toepassing |
Min. rek bij breuk | 350 % |
Kortstondig bestand tegen | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / bij 15°C tot 25°C |
Siliconenvrij | Ja |
Oplosmiddelvrij | Ja |
PVC-vrij | Ja |
Isocyanaatvrij | Ja |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!