Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

SMP adhesive sealant 2C

SMP adhesive sealant 2C

Art. N° 0893237170

EAN 4062856452484

Prix affichés aux clients après connexion
SMP adhesive sealant 2C

Art. N° 0893237170
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
Fast curing 2-component adhesive sealant for controlled curing regardless of air humidity
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

195 ml

Type de récipient

Cartouche coaxiale

Base chimique

Polymère modifié silane

Couleur

Gris

Densité/conditions

1,49 g/cm³ / à 20°C, EN 542

Dureté Shore A (selon conditions)

62 / conforme à la norme DIN 53505

Température de mise en œuvre min./max

7 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à +100 °C

Résistance thermique à court terme max.

200 °C

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

2,7 N/mm²

Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement

conforme à la norme EN 1465

Allongement à la rupture min.

250 %

Conditions d'allongement de rupture

conforme à la norme DIN 53504

Durée d'utilisation min.

30 min

Résistance finale min.

24 h

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / stockage dans un endroit sec à l'abri des rayons directs du soleil, dans l'emballage d'origine fermé, 5°C à 25°C

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Oui

Sans isocyanate

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à cartouches manuel 24:1 colle/mastic

PISTOLET MANNUEL CARTOUCHE 24:1

Pistolet d'extrusion à cartouches manuel robuste et semi-ouvert pour adhésifs et produits d'étanchéité à viscosité élevée
x 1 pcs
Buse mélangeuse

STATMIXTUB-ADH-2C-AL1

Pour colle bicomposant AL-1
x 15 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire de colle Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre

PRIMAIRE PLAST/BOIS/PIERR C+E 250 ML

Optimisation des surfaces en plastique, en bois, en pierre et en béton
Nettoyant universel type 60

SABESTO NETTOYANT ALU TYPE 60 1L

Nettoyant universel non corrosif pour différents plastiques et surfaces métalliques et revêtues de peinture par poudrage.
Nettoyant universel type 60

WURTH-NETTOYANT-TYP-60-P-089213010

Nettoyant universel non corrosif pour différents plastiques et surfaces métalliques et revêtues de peinture par poudrage.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.