SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappenboorset met zeskant bitopname 3 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers
Trappenboor SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex 3 st
TRAPBOOR-SET-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-3DLG
Art.-nr. 0694499003
EAN 4099618843860
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maximaal comfort
- Ontworpen voor gebruik met slagschroefmachines voor nog sneller en veiliger werken, omdat er geen terugslagmoment is en dus geen belasting op de pols.
- Gepatenteerde geometrie met drie spaanoppervlakken tussen de afzonderlijke stapovergangen voor volledig soepel en perfect gecontroleerd boren met minimale inspanning.
- SMART STEP-puntgeometrie met extreem ongelijke spoed voor boren met minimale kracht en perfecte gereedschapsgeleiding (octrooi aangevraagd)
Maximale levensduur dankzij nanoProtect-coating en HSCo-snijmateriaal
- Tot 12 keer langer dan conventionele trapboren met coating
Maximaal toerental
- Tot 4 keer sneller dan conventionele trapboren met coating
Maximale precisie
- Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering
- Nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt en eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
- Aanzienlijk minder braamvorming
- Geen kromtrekken van plaatmateriaal
Maximale flexibiliteit in de toepassing
- Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt
- Kan worden gebruikt in slagschroevendraaiers, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines
1/4 inch zeskant bitopname, type E
- Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop
- Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroevendraaiers
- Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
Compacte en praktische systeembox, geschikt voor het ORSY-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen
- Koeling wordt sterk aanbevolen voor een veel langere levensduur, vooral bij gebruik met een slagmoersleutel en bij het boren van RVS-staal
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het vergroten van het gat. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
Datasheets(X)
- Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal
- Centeren, aanboren, gat vergroten en ontbramen in plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur
- Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie en container- en apparatuurtechniek
- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers
- Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout.
- Voor materialen met een materiaaldikte van maximaal 3,5 mm
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Snijmateriaal | HSCo |
Geschikt voor machinetype | Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine, Slagmoersleutels |
Schachtvorm | Zeskantbithouder, vorm E, DIN3126 |
Oppervlakte | nanoProtect |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Geschikt voor treksterkte tot | 1400 N/mm² |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Non-ferrometaal, Kunststof, Hout, Aluminium |
| Art.nr. | Aantal stappen | Diameter van het boorgebied [mm] |
| 0694 499 412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694 499 420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694 499 630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
TRAPBOOR-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-D4-12MM
TRAPBOOR-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-D4-20MM
TRAPBOOR-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-D6-30MM
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!