Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappenboor met zeskant bitopname voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers

Trappenboor SMART STEP EU+ HSS DIN
TRAPBOOR-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-D6-30MM

Art.-nr. 0694499630

EAN 4099618843839

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappenboor met zeskant bitopname voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers

Art.-nr. 0694499630
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
Gecoat met ongelijke SMART STEP-puntgeometrie en innovatieve stapovergangen, voor bijna alle materialen

Maximaal comfort


  • Ontworpen voor gebruik met slagschroefmachines voor nog sneller en veiliger werken, omdat er geen terugslagmoment is en dus geen belasting op de pols.

  • Gepatenteerde geometrie met drie spaanoppervlakken tussen de afzonderlijke stapovergangen voor volledig soepel en perfect gecontroleerd boren met minimale inspanning.

  • SMART STEP-puntgeometrie met extreem ongelijke spoed voor boren met minimale kracht en perfecte gereedschapsgeleiding (octrooi aangevraagd)


Maximale levensduur dankzij nanoProtect-coating en HSCo-snijmateriaal


  • Tot 12 keer langer dan conventionele trapboren met coating


Maximaal toerental


  • Tot 4 keer sneller dan conventionele trapboren met coating


Maximale precisie


  • Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering

  • Nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt en eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Aanzienlijk minder braamvorming

  • Geen kromtrekken van plaatmateriaal


Maximale flexibiliteit in de toepassing


  • Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt

  • Kan worden gebruikt in slagschroevendraaiers, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines


1/4 inch zeskant bitopname, type E


  • Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop

  • Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroevendraaiers

  • Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Koeling wordt sterk aanbevolen voor een veel langere levensduur, vooral bij gebruik met een slagmoersleutel en bij het boren van RVS-staal

  • Raadpleeg de toerentaltabel

  • Niet duwen tijdens het gat vergroten. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal

  • Centeren, aanboren, gat vergroten en ontbramen in plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur

  • Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie en container- en apparatuurtechniek

  • Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers

  • Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines

  • Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout.

  • Voor materialen met een materiaaldikte van maximaal 3,5 mm

Min./max. boordiameter

6-30 mm

Schachtdiameter

1/4 in

Schachtlengte

26 mm

Lengte

96,6 mm

Schachtvorm

Zeskantbithouder, vorm E, DIN3126

Oppervlakte

nanoProtect

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Non-ferrometaal, Kunststof, Hout

Art.nr. Aantal stappen Diameter van het boorgebied [mm]
0694 499 412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694 499 420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694 499 630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor/drijver/beitel, andere
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE

ACCU-SLAGMOERSL-ASS18-1/2IN-COMP-DOOS

Compacte en krachtige accu slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen
x 1 st
Accu slagschroefmachine ASS 18 1/4 inch COMPACT

IMPDRIV-CORDL-(ASS18-1/4IN COMPT)-2X5AH

Lichte en compacte accu slagschroefmachine ¼ inch bithouder (E 6.3)