SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappenboor met zeskant bitopname voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers
Trappenboor SMART STEP EU+ HSS DIN
TRAPBOOR-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6KT-D4-20MM
Art.-nr. 0694499420
EAN 4099618843853
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maximaal comfort
- Ontworpen voor gebruik met slagschroefmachines voor nog sneller en veiliger werken, omdat er geen terugslagmoment is en dus geen belasting op de pols.
- Gepatenteerde geometrie met drie spaanoppervlakken tussen de afzonderlijke stapovergangen voor volledig soepel en perfect gecontroleerd boren met minimale inspanning.
- SMART STEP-puntgeometrie met extreem ongelijke spoed voor boren met minimale kracht en perfecte gereedschapsgeleiding (octrooi aangevraagd)
Maximale levensduur dankzij nanoProtect-coating en HSCo-snijmateriaal
- Tot 12 keer langer dan conventionele trapboren met coating
Maximaal toerental
- Tot 4 keer sneller dan conventionele trapboren met coating
Maximale precisie
- Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering
- Nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt en eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
- Aanzienlijk minder braamvorming
- Geen kromtrekken van plaatmateriaal
Maximale flexibiliteit in de toepassing
- Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt
- Kan worden gebruikt in slagschroevendraaiers, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines
1/4 inch zeskant bitopname, type E
- Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop
- Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroevendraaiers
- Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Koeling wordt sterk aanbevolen voor een veel langere levensduur, vooral bij gebruik met een slagmoersleutel en bij het boren van RVS-staal
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het gat vergroten. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
Datasheets(X)
- Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal
- Centeren, aanboren, gat vergroten en ontbramen in plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur
- Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie en container- en apparatuurtechniek
- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers
- Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout.
- Voor materialen met een materiaaldikte van maximaal 3,5 mm
Min./max. boordiameter | 4-20 mm |
Schachtdiameter | 1/4 in |
Schachtlengte | 26 mm |
Lengte | 74 mm |
Schachtvorm | Zeskantbithouder, vorm E, DIN3126 |
Oppervlakte | nanoProtect |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Non-ferrometaal, Kunststof, Hout |
| Art.nr. | Aantal stappen | Diameter van het boorgebied [mm] |
| 0694 499 412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694 499 420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694 499 630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!