SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect spiraalboor met zeskant bitopname voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers
Spiraalboor SMART STEP EU+ HSCo NANOPROTECT hex
BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-3,0MM
Art.-nr. 0626990030
EAN 4099618844058
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maximaal comfort
- Ontworpen voor gebruik met slagschroevendraaiers voor nog sneller en veiliger werken, omdat er geen terugslagmoment is en dus geen belasting op de pols
- Extra korte versie, vergelijkbaar met DIN 1897, voor maximale stabiliteit en robuustheid
- SMART STEP-puntgeometrie met extreem ongelijke spoed voor boren met minimale kracht en perfecte gereedschapsgeleiding (octrooi aangevraagd)
Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating
- Tot 8 keer langer dan onze SMART STEP EU+ HSCo-boor zonder coating
- Tot 35 keer langere levensduur dan conventionele HSS-slagboren met coating
Maximaal toerental
- Tot 2 keer sneller dan vergelijkbare spiraalboren met conventionele puntgeometrie die geschikt zijn voor gebruik met slagschroevendraaiers
Maximale precisie
- Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering
- Nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt en eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
Maximale flexibiliteit in de toepassing
- Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt
- Kan worden gebruikt in slagschroevendraaiers, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines
1/4 inch zeskant bitopname, type E
- Geslepen uit massief materiaal voor de best mogelijke concentriciteit en dimensionale nauwkeurigheid
- Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop
- Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroevendraaiers
- Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!
- De innovatieve puntgeometrie boort stap voor stap om de vereiste diameter te bereiken. Tijdens het boren wordt de spaander door verschillende snijkanten in kleine afzonderlijke spaanders gebroken, zodat de spaanders optimaal worden afgevoerd. Dit resulteert in perfect ronde gaten.
- Omdat meerdere snijkanten tegelijkertijd worden gebruikt, maakt dit zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk
- De levensduur kan aanzienlijk worden verlengd door voldoende koelvloeistof en smeermiddel te gebruiken. Dit wordt ten zeerste aanbevolen, vooral bij het boren van RVS- staal en bij gebruik met een slagschroevendraaier.
Datasheets(X)
- Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers
- Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout.
- Perfect voor het boren van gaten in ronde pijpen (bijv. in railconstructie), voor het uitboren van tapbouten, klinknagelgaten, voor het boren van plaatmetaal en dunwandige profielmaterialen
- Ideaal voor zeer nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen
![]() | |
Geschikt voor machinetype | Accuschroefmachine, Boormachine, Kolomboormachine, Slagmoersleutels |
Te bewerken materiaal | Staal, RVS, Gietijzer, Titanium, Speciale legering, Aluminium, Non-ferrometaal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter (Ø) | 3,0 mm |
Lengte (l1) | 46 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 16 mm |
Boorpuntlengte (l3) | 1,84 mm |
Effectieve lengte (l4) | 10,66 mm |
Schachtdiameter | 1/4 in |
Schachtvorm | Zeskantbithouder, vorm E, DIN3126 |
Oppervlakte | nanoProtect |
Snijmateriaal | HSCo |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 0 - Niet van toepassing |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1400 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Verenstaal, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!