Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect spiraalboor met zeskant bitopname voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers

BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-12,0MM

Art.-nr. 0626990120

EAN 4099618844119

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect spiraalboor met zeskant bitopname voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers

Art.-nr. 0626990120
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
Extra korte versie met ongelijk getrapte boorpuntgeometrie en coating voor bijna alle materialen

Maximaal comfort


  • Ontworpen voor gebruik met slagschroevendraaiers voor nog sneller en veiliger werken, omdat er geen terugslagmoment is en dus geen belasting op de pols

  • Extra korte versie, vergelijkbaar met DIN 1897, voor maximale stabiliteit en robuustheid

  • SMART STEP-puntgeometrie met extreem ongelijke spoed voor boren met minimale kracht en perfecte gereedschapsgeleiding (octrooi aangevraagd)


Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating


  • Tot 8 keer langer dan onze SMART STEP EU+ HSCo-boor zonder coating

  • Tot 35 keer langere levensduur dan conventionele HSS-slagboren met coating


Maximaal toerental


  • Tot 2 keer sneller dan vergelijkbare spiraalboren met conventionele puntgeometrie die geschikt zijn voor gebruik met slagschroevendraaiers


Maximale precisie


  • Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering

  • Nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt en eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat


Maximale flexibiliteit in de toepassing


  • Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt

  • Kan worden gebruikt in slagschroevendraaiers, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines


1/4 inch zeskant bitopname, type E


  • Geslepen uit massief materiaal voor de best mogelijke concentriciteit en dimensionale nauwkeurigheid

  • Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop

  • Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroevendraaiers

  • Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Voor gebruik met 1/2-inch slagmoersleutels mogen alleen adapters worden gebruikt die speciaal zijn ontworpen voor gebruik met metaalbewerkingsgereedschappen met een 1/4-inch zeskant bitopname van type E in combinatie met slagmoersleutels. Het wordt ten zeerste afgeraden om een andere adapter (bijv. voor bits) te gebruiken, omdat dit ertoe kan leiden dat de spiraalboor breekt.

  • Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

  • De innovatieve puntgeometrie boort stap voor stap om de vereiste diameter te bereiken. Tijdens het boren wordt de spaander door verschillende snijkanten in kleine afzonderlijke spaanders gebroken, zodat de spaanders optimaal worden afgevoerd. Dit resulteert in uiterst nauwkeurige ronde boorgaten.

  • Omdat meerdere snijkanten tegelijkertijd worden gebruikt, maakt dit zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk

  • De levensduur kan aanzienlijk worden verlengd door voldoende snijolie te gebruiken. Dit wordt ten zeerste aanbevolen, vooral bij het boren van RVS- staal en bij gebruik met een slagmoersleutel.
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor gebruik in slagschroevendraaiers

  • Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines

  • Universeel toe te passen in vrijwel alle materialen, zoals RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1400 N/mm², maar ook in gietijzer, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, compact en hard hout en zacht en licht hout.

  • Perfect voor het boren van gaten in ronde pijpen (bijv. in railconstructie), voor het uitboren van tapbouten, klinknagelgaten, voor het boren van plaatmetaal en dunwandige profielmaterialen

  • Ideaal voor zeer nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen

Geschikt voor machinetype

Accuschroefmachine, Boormachine, Kolomboormachine, Slagmoersleutels

Te bewerken materiaal

Staal, RVS, Gietijzer, Titanium, Speciale legering, Aluminium, Non-ferrometaal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter (Ø)

12,0 mm

Lengte (l1)

102 mm

Spaangroeflengte (l2)

51 mm

Boorpuntlengte (l3)

14,5 mm

Effectieve lengte (l4)

24,51 mm

Schachtdiameter

1/4 in

Schachtvorm

Zeskantbithouder, vorm E, DIN3126

Oppervlakte

nanoProtect

Snijmateriaal

HSCo

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1400 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Verenstaal, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Aluminium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BRSCHRMCH ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden
x 1 st
ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ accu-slagmoersleutel

IMPWRNCH-(ASS 18-1/2IN SUBC+)-2X5AH-WCM

Levert indrukwekkende prestaties met een hoog onbelast toerental en slagsnelheid, ideaal voor schroeven tot M18. Dankzij het compacte ontwerp en het gewicht van slechts 1,9 kg is de machine bijzonder praktisch en gebruiksvriendelijk.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen