Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SM 10 meubelverbinder

Verbinders, meubelbouw, SM 10
CON-SM10-10X14MM-ZN-FOR-MAT-THICKNS-19MM

Art.-nr. 0683242641

EAN 4056807579757

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SM 10 meubelverbinder

Art.-nr. 0683242641

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige verbinder uit de S-serie. Dezelfde klemmaat als de verbinder met grendelnok. De echte mini onder de verbinders.

Compleet systeem vervaardigd van staal met verzinkt oppervlak



Diameter van behuizing 10 mm, boutdiameter 7 mm



Stabiele aandrijving met SW 3 binnenzeskant



Eenvoudig te installeren; ook optie voor installatie boven het hoofd



Grote aandraaiafstand van 3,5 mm



Tolereert spelingen



Trillingsbestendig

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Designmeubilair

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Geschikt voor paneeldikte

19 mm

Min./max. boorgatdiepte (L1)

14-14,5 mm

Afstand midden van gat en rand (L2)

9,5 mm

Boorgatdiameter

10 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bout voor meubelverbinder SM 10

BLT-(F.CON-SM10)-ZN-EURO5-34MM

Schroefdraad M6 of directe schroefdraad voor boring ∅ 5 mm
x 200 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stick-on afdekkap

CAP-ABS-SA-BLACK-D13MM

Goede hechting, bestand tegen water en zeep
x 60 st