Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SHARK® TWIST 2-component multi-purpose anker assortiment - beperkte oplage 450 stuks

Universele plug SHARK TWIST LE 450 stuks Sysko
PLUG-SYSKO-SHARK TWIST-REDDOT-450STK

Art.-nr. 5964590689

EAN 4099618205545

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SHARK® TWIST 2-component multi-purpose anker assortiment - beperkte oplage 450 stuks

Art.-nr. 5964590689
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
Speciale uitgave in donker en wit. De koffer komt overeen met de plug: Het ontwerp van de tweecomponenten koffer is gebaseerd op de kleuren van de plug. Het resultaat is een echt juweeltje in een beperkte oplage. Bevat alle SHARK® TWIST maten

Als erkenning voor zijn hoge kwaliteit en zeer innovatieve karakter is de populaire, uit twee componenten bestaande SHARK TWIST multifunctionele plug onderscheiden met de "Red Dot Design Award: Product Design 2023". We vieren dit met een speciale limited edition van het pluggenassortiment van 450 stuks in wit en antraciet!



In systeembox 4.4.1.



Eén plug. Acht knopen: De innovatieve universele plug combineert prestaties, flexibiliteit en installatiegemak, waardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen wordt geboden.



Snelle, flexibele montage


  • Eenvoudig: Kan met slechts één vinger worden geplaatst zonder dat er een hamer nodig is

  • Snel: De schroef is zeer eenvoudig in te brengen

  • Veelzijdig te gebruiken: Voor houtschroeven en metrische schroeven

  • Flexibel: Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters


Hoog niveau van veiligheid


  • Innovatief: Acht knopen met extreem groot contactoppervlak

  • Getest: Geteste hoge belasting

  • Geoptimaliseerd: Laag aanhaalmoment en hoog doldraaimoment

  • Plug draait niet in het boorgat

  • Gecertificeerd: Gecertificeerd: ETA-beoordeling voor ankers in een redundant niet-dragend systeem in beton en metselwerk in combinatie met de ASSY-D schroef


EXTRA: Dankzij de speciale kunststof samenstelling van de SHARK® TWIST kunnen zelfs schroeven en bouten met metrische schroefdraad zonder problemen worden ingeschroefd. Bijvoorbeeld fittingen of stangen met schroefdraad voor hangende systemen in leidingwerk of metrische schroeven

Opmerking

Niet beschikbaar als lege koffer.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Universele kunststofplug

  • Kan worden gebruikt in beton, massieve baksteen, volle kalkzandsteen, holle baksteen, holle kalkzandsteen, geautoclaveerd gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat

  • Geschikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten, zoals gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden en bewegingsdetectors

  • Voor het bevestigen van componenten in combinatie met een hout- of spaanplaatschroef

  • EXTRA: Dankzij de speciale kunststof samenstelling van de SHARK® TWIST kunnen zelfs schroeven en bouten met metrische schroefdraad zonder problemen worden ingeschroefd. Bijvoorbeeld fittingen of stangen met schroefdraad voor hangende systemen in leidingwerk of metrische schroeven

  • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef

Aantal stuks in assortiment of set

450 st

Inclusief SHARK® TWIST 2-component multi-purpose anker assortiment - beperkte oplage 450 stuks:
200 x
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C

PLUG-SHARK-TWIST-6X36

Omschrijving: De eenvoudige, innovatieve multifunctionele plug combineert flexibiliteit en installatiegemak met een achtvoudige knoop
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C

PLUG-SHARK-TWIST-8X46

Omschrijving: De eenvoudige, innovatieve multifunctionele plug combineert flexibiliteit en installatiegemak met een achtvoudige knoop
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C

PLUG-SHARK-TWIST-10X56

Omschrijving: De eenvoudige, innovatieve multifunctionele plug combineert flexibiliteit en installatiegemak met een achtvoudige knoop
Hoeveelheid: 100 x
30 x
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C

PLUG-SHARK-TWIST-12X66

Omschrijving: De eenvoudige, innovatieve multifunctionele plug combineert flexibiliteit en installatiegemak met een achtvoudige knoop
Hoeveelheid: 30 x
20 x
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C

PLUG-SHARK-TWIST-14X76

Omschrijving: De eenvoudige, innovatieve multifunctionele plug combineert flexibiliteit en installatiegemak met een achtvoudige knoop
Hoeveelheid: 20 x