SH-64 onzichtbare kastophangbeugel
Kastophangbeugel SH 64 onzichtbaar
KSTOPHANG-BEUGEL-SH64-WIT-BASEPLATE-KORT
Art.-nr. F155147965
EAN 4046777920819
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Toegestane draaglast tot 178 kg per wandeenheid volgens EN 15939 bij gebruik van alle schroefgaten
- Belasting verdeeld over drie bevestigingstapeinden en spaanplaatschroeven
- Eenvoudige uitlijning van de wandunit vanaf de voorkant met een schroevendraaier PZ 2
De automatische hefvergrendeling conform EN 14749 werkt bij een offset van 16 mm in een instelbereik van 0 tot 12 mm. Controleer na montage de afstand tussen het apparaat en de muur en lijn de eenheden uit. Als 12 mm onverwacht wordt overschreden, dient u extra maatregelen te nemen om te voorkomen dat de eenheid losraakt.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal/kunststof |
Kleur | Wit |
Uitvoering | Met korte voetplaat |
Draagvermogen per paar | 130 kg |
EN-Norm | 15939 |
Diepte-instelling / voorwaarden | Achterwaarts 4 mm/voorwaarts 11 mm / bij koppelingsspeling 16 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 7,5 mm |
Diepteaanpassing | Achterwaarts 4 mm/voorwaarts 11 mm |
Zijdelingse verstelling bij 6 mm haakbreedte | +/- 4 mm |
Zijdelingse verstelling met ophangrail | +/- 8 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!