SH-64 ferrure de suspension pour meuble haut invisible
Ferrure suspension meuble haut SH 64 invisible
Art. N° F155147965
EAN 4046777920819
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Charge admissible jusqu'à 178 kg par caisson, conformément à la norme DIN EN 15939, lorsque tous les trous de vis sont utilisés
- Charge répartie sur trois goujons de fixation et vis à bois aggloméré
- Alignement facile du caisson par l'avant au moyen d'un tournevis PZ 2
Le verrou de levage automatique conforme à la norme DIN EN 14749 agit avec un retrait de 16 mm, avec une plage de réglage de 0 à 12 mm. Vérifier la distance entre le caisson et le mur après le montage et l'alignement du caisson. Si la valeur de 12 mm n'est pas respectée, prendre des mesures supplémentaires pour éviter la chute du caisson.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier / plastique |
Couleur | Blanc |
Design | Avec socle court |
Capacité de charge par paire | 130 kg |
Norme EN | 15939 |
Réglage/conditions de profondeur | Vers l'arrière 4mm/vers l'avant 11mm / au niveau de l'espace de joint 16mm |
Réglage de hauteur | +/-7,5mm |
Réglage de la profondeur | Vers l'arrière 4mm/vers l'avant 11mm |
Réglage latéral à une largeur de crochet de 6mm | +/-4mm |
Réglage latéral avec rail de suspension | +/-8mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!