SH 3000 Veiligheidshelm
VEILIGHEIDSHELM-SH3000-ROOD
Art.-nr. 0899200346
EAN 4099618460067
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onbelemmerd zicht omhoog
- Groot blikveld dankzij de korte helmklep
Flexibel binnenwerk
- Individueel verstelbaar
- 6-punts binnenwerk van textiel
Goede pasvorm en een hoge mate van comfort
- Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie
- Comfortabele, textielbandophanging die zich aanpast aan de vorm van het hoofd
- Grote nekband voor meer ondersteuning en een hoge mate van comfort
- Ventilatie via verstelbare ventilatieopeningen
- Draagpositie nog dichter bij het hoofd
- Lichtgewicht
Eenvoudige, snelle breedte-instelling
- Afstelling via ratelsysteem met wiel
Eenvoudig te combineren met andere apparatuur voor meer veiligheid
- Gehoorbescherming en vizieren kunnen aan de veiligheidshelm worden bevestigd dankzij de insteekvakken (30 mm)
Getest conform EN 397 (industriële veiligheidshelm) met aanvullende vereisten
- Geschikt voor zeer lage temperaturen (-30 °C)
Datasheets(X)
Kleur | Rood |
Min./max. grootte | 51 cm-65 cm |
Inrichting, veiligheidshelm | 6-punts |
EN-Norm | 397 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -30 °C |
Materiaal | HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen |
Houdbaarheid vanaf productie | 48 maanden |
Gebruiksperiode | 48 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!