SET ASSY MDF MIX D-4,5 2.002-teilig
ASSYplus MDF Set 2002-teilig
SET ASSY MDF MIX D-4,5
Art.-Nr. 0988010077
EAN 4061338057599
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
500 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165333535
Die Schraube für MDF (mitteldichte Faserplatte). Dank der speziellen Geometrie der für MDF optimierten Schraube kann diese ohne Vorbohren in das Hirnholz eingeschraubt werden.
500 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165333540
500 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165394550
Die Schraube für MDF (mitteldichte Faserplatte). Dank ihrer speziell für MDF abgestimmten Geometrie kann die Schraube ohne Vorbohren in das Hirnholz eingeschraubt werden. Dadurch ideal für z.B. Korpusbau.
500 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165394560
1 x Art.-Nr. Japanspachtel-Set Federbandstahl0695940920
Je 5x 50 mm, 80 mm, 100 mm und 120 mm
1 x Art.-Nr. Spachtelmasse VAKU 20089260202
Fein-Spachtel mit hoher Elastizität zum Schließen vorhandener Poren und zur Reparatur kleiner Kratzer, Riefen und Unebenheiten
Datenblätter(X)
SHR-SK-BSP-MDF-AW10-(A2K)-3,4X35/25
SHR-SK-BSP-MDF-AW10-(A2K)-3,4X40/31
SHR-SEKPF-BSP-MDF-AW20-(A3K)-4,4X50/31
SHR-SEKPF-BSP-MDF-AW20-(A3K)-4,4X60/35