Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SET ASSY MDF MIX D-4.5 2.002-delig

ASSYplus MDF set 2002-delig
SET ASSY MDF MIX D-4,5

Art.-nr. 0988010077

EAN 4061338057599

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SET ASSY MDF MIX D-4.5 2.002-delig

Art.-nr. 0988010077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Volledige ASSY MDF set met vuller en 20 spatels

"Inhoud:



500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165333535


De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant.



500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165333540




500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165394550


De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant. Daarmee is deze schroef bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld corpusbouw.



500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165394560




1 x Set Japanse plamuurmessen, verenbandstaal, art. n° 0695940920


Met vijf van elk formaat: 50 mm, 80 mm, 100 mm en 120 mm



1 x Plamuur VAKU 20, art. n° 089260202


Zeer elastische fijnplamuur voor het sluiten van aanwezige poriën en voor het repareren van kleine krasjes, groefjes en oneffenheden


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief SET ASSY MDF MIX D-4.5 2.002-delig:
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF Achterwandschroef
500 x
ASSY®plus MDF Achterwandschroef

SHR-VERZK-BP-MDF-AW20-(A2K)-3,4X35/25

Omschrijving: De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant.
Hoeveelheid: 500 x
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF Achterwandschroef
500 x
ASSY®plus MDF Achterwandschroef

SHR-VERZK-BP-MDF-AW20-(A2K)-3,4X40/31

Omschrijving: De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant.
Hoeveelheid: 500 x
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF
500 x
ASSY®plus MDF

SHR-VERZK-BP-MDF-AW20-(A3K)-4,4X50/31

Omschrijving: De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant. Daarmee is deze schroef bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld corpusbouw.
Hoeveelheid: 500 x
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF
500 x
ASSY®plus MDF

SHR-VERZK-BP-MDF-AW20-(A3K)-4,4X60/35

Omschrijving: De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant. Daarmee is deze schroef bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld corpusbouw.
Hoeveelheid: 500 x
1 x
Set Japanse plamuurmessen, verenbandstaal 20-delig

JAPANSE PLAMUURMES-SET-VERENBAND-20DLG

Omschrijving: Met vijf van elk formaat: 50 mm, 80 mm, 100 mm en 120 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plamuur VAKU 20

VAKU 20 FIJNPLAMUUR 1960GR.-HARDER

Omschrijving: Zeer elastische fijnplamuur voor het sluiten van aanwezige poriën en voor het repareren van kleine krasjes, groefjes en oneffenheden
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie