SET ASSY MDF MIX D-4 2.502-teilig
ASSYplus MDF Set 2502-teilig
SET ASSY MDF MIX D-4
Art.-Nr. 0988010076
EAN 4061338057582
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
1000 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165394050
Die Schraube für MDF (mitteldichte Faserplatte). Dank ihrer speziell für MDF abgestimmten Geometrie kann die Schraube ohne Vorbohren in das Hirnholz eingeschraubt werden. Dadurch ideal für z.B. Korpusbau.
500 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165394060
500 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165333535
Die Schraube für MDF (mitteldichte Faserplatte). Dank der speziellen Geometrie der für MDF optimierten Schraube kann diese ohne Vorbohren in das Hirnholz eingeschraubt werden.
500 x Art.-Nr. ASSY®plus MDF0165333540
1 x Art.-Nr. Japanspachtel-Set Federbandstahl0695940920
Je 5x 50 mm, 80 mm, 100 mm und 120 mm
1 x Art.-Nr. Spachtelmasse VAKU 20089260202
Fein-Spachtel mit hoher Elastizität zum Schließen vorhandener Poren und zur Reparatur kleiner Kratzer, Riefen und Unebenheiten
Datenblätter(X)
SHR-SK-BSP-MDF-AW10-(A2K)-3,4X35/25
SHR-SK-BSP-MDF-AW10-(A2K)-3,4X40/31
SHR-SEKPF-BSP-MDF-AW10-(A2K)-3,9X50/31
SHR-SEKPF-BSP-MDF-AW10-(A2K)-3,9X60/35
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
- Preise mit einem grünen Stern sind Konditonspreise - Preise mit einem lila Stern sind temporäre Sonderaktionen - Wenn kein Stern zum Preis angezeigt wird, ist es ein Standardpreis - Wenn Sie etwas in Ihren Preiseinstellungen ändern möchten gehen Sie bitte zu "Mein Konto" > "Preis Einstellungen"