SET ASSY MDF MIX D-4 2.502-delig
ASSYplus MDF set 2502-delig
SET ASSY MDF MIX D-4
Art.-nr. 0988010076
EAN 4061338057582
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
"Inhoud:
1000 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165394050
De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant. Daarmee is deze schroef bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld corpusbouw.
500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165394060
500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165333535
De schroef voor MDF (medium-density fibreboard). Dankzij de speciale geometrie van de schroef kan deze ingeschroefd worden zonder voorboren in de kopse kant.
500 x ASSY®plus MDF, art. n° 0165333540
1 x Set Japanse plamuurmessen, verenbandstaal, art. n° 0695940920
Met vijf van elk formaat: 50 mm, 80 mm, 100 mm en 120 mm
1 x Plamuur VAKU 20, art. n° 089260202
Zeer elastische fijnplamuur voor het sluiten van aanwezige poriën en voor het repareren van kleine krasjes, groefjes en oneffenheden
Datasheets(X)
SHR-VERZK-BP-MDF-AW20-(A2K)-3,4X35/25
SHR-VERZK-BP-MDF-AW20-(A2K)-3,4X40/31
SHR-VERZK-BP-MDF-AW20-(A2K)-3,9X50
SHR-VERZK-BP-MDF-AW20-(A2K)-3,9X60
JAPANSE PLAMUURMES-SET-VERENBAND-20DLG