Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

SE 15 raccord de meuble

Connecteur de meuble SE 15

Art. N° 0683242621

EAN 4056807579795

Prix affichés aux clients après connexion
SE 15 raccord de meuble

Art. N° 0683242621

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Connecteur haute qualité de la série S Peut être remplacé par tous les connecteurs de verrou à came de 15 mm ayant un alésage identique. L'alternative à la connexion fixe.
  • Système complet en acier, surface zinguée galvanisée

  • Traction extrêmement durable

  • Boîtier ∅ 15 mm, vis ∅ 7 mm

  • Serrage au moyen d'une clé hexagonale AF 4

  • Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible

  • Longue distance de serrage de 3,5 mm

  • Accepte les tolérances

  • Résistant aux vibrations

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Mobilier standard

Matière

Acier

Finition

Zingué

Convient pour épaisseur de panneau

19mm

Profondeur de perçage mini/maxi (L1)

13,5-14 mm

Distance entre le centre du trou et le bord (L2)

9,5 mm

Diamètre de perçage

15 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)

VIS-STHC-ISO4026-45H-2,5-(A2K)-M5X40

x 100 pcs
Boulon pour raccord de meuble SE 15

BLT-(F.CON-SE15)-ZN-EURO5-34MM

Filetage M6 ou filetage direct pour alésage ∅ 5 mm
x 200 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache adhésif

CAP-ABS-SA-BLACK-D20MM

Bonne adhérence, résistant à l'eau et au savon
x 45 pcs